LS318BI/9D-M12 Einweg-Lichtschranke Sender

Einweg-Lichtschranke Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LS318BI/9D-M12
Rubix:3882737
Hersteller:50129507
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS318BI/9D-M12 Einweg-Lichtschranke Sender


Sonderausführung: Deaktivierungseingang
Grenzreichweite: 0 ... 23 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 50 °C; Schutzart: IP 67; Sonderausführung: Deaktivierungseingang

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
53,00 exkl. MwSt.
/ Stück
63,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage