Referenzen
Leuze electronic:AMS 308I 300
Rubix:3879049
Hersteller:50113688

Produktdetails : AMS 308I 300 Optischer Abstandssensor
Vormontiert mit: Montageplatte; Lichtquelle: Laser; Schutzklasse: 2; Messbereich: 200 ... 300.000 mm; Absolutmessgenauigkeit: 5 mm; Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 3 mm; Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: Ethernet; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Anzeige: LC-Display, LED; Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C; Schutzart: IP 65
Vormontiert mit: Montageplatte; Lichtquelle: Laser; Schutzklasse: 2; Messbereich: 200 ... 300.000 mm; Absolutmessgenauigkeit: 5 mm; Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 3 mm; Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: Ethernet; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Anzeige: LC-Display, LED; Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C; Schutzart: IP 65
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.039,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.186,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
