PRK318B/2N Reflex-Lichtschranke polarisiert

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:PRK318B/2N
Rubix:3888446
Hersteller:50116856
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK318B/2N Reflex-Lichtschranke polarisiert


Grenzreichweite: 0,02 ... 6 m
Grenzreichweite: 0,02 ... 6 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
82,00 exkl. MwSt.
/ Stück
97,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage