LE328.W/2N Einweg-Lichtschranke Empfänger

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LE328.W/2N
Rubix:3879070
Hersteller:50122707
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE328.W/2N Einweg-Lichtschranke Empfänger


Sonderausführung: 90° - Winkeloptik
Sonderausführung: 90° - Winkeloptik; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 18 mm x 61 mm; Gewindegröße: M18; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
108,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage