GS 754B/D24-27-S12 Gabel-Lichtschranke

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:GS 754B/D24-27-S12
Rubix:3880776
Hersteller:50115807
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS 754B/D24-27-S12 Gabel-Lichtschranke


Sonderausführung: Teach-Eingang; Messfeldlänge: 25 mm; Systemauflösung: a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7); Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Schnittstelle: RS 232; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Maulweite: 27 mm; Maultiefe: 42 mm; Abmessungen: 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm
Sonderausführung: Teach-Eingang; Messfeldlänge: 25 mm; Systemauflösung: a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7); Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Schnittstelle: RS 232; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Maulweite: 27 mm; Maultiefe: 42 mm; Abmessungen: 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.100,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.309,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage