LE46C.1/4P-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LE46C.1/4P-M12
Rubix:3888384
Hersteller:50127037
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE46C.1/4P-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger


Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
140,00 exkl. MwSt.
/ Stück
166,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage