Referenzen
Leuze electronic:LSSR 2.8,150-S8.3
Rubix:3880733
Hersteller:50116172

Produktdetails : LSSR 2.8,150-S8.3 Einweg-Lichtschranke Sender
Applikation: Kleinteileerkennung; Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 2 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, Kunststoff, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Applikation: Kleinteileerkennung; Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 2 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, Kunststoff, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
