Referenzen
Leuze electronic:KRTM 20M/P-20-6320-S12
Rubix:3878624
Hersteller:50113435

Produktdetails : KRTM 20M/P-20-6320-S12 Kontrasttaster
Sonderausführung: Autokollimation, Synchronisationseingang, Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 20 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 50.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 80 mm x 53 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Folientastatur
Sonderausführung: Autokollimation, Synchronisationseingang, Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 20 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 50.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 80 mm x 53 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Folientastatur
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
732,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
871,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
