MLC520R30-300 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC520R30-300
Rubix:3885911
Hersteller:68002303

Produktdetails : MLC520R30-300 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm; Ansprechzeit: 4 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 29 mm x 366 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Standard
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.083,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.288,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
