Referenzen
Leuze electronic:50115269
Rubix:3880631
Hersteller:50115269

Produktdetails : HRTR 55/66-S8 EX Taster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: Ex-Geschützt; Grenzreichweite: 0,005 ... 0,4 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 19,1 mm x 66 mm x 37 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Ex-Geschützt; Grenzreichweite: 0,005 ... 0,4 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 19,1 mm x 66 mm x 37 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
347,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
412,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
