Referenzen
Leuze electronic:BCL 300I R1 M 102 D
Rubix:3880915
Hersteller:50116197

Produktdetails : BCL 300I R1 M 102 D Stationärer Barcodeleser
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 60 ... 320 mm; Lesetechnik: Rasterscanner; Lichtstrahlaustritt: frontseitig; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 422, USB 2.0; Anschluss: Steckerleiste; Abmessungen: 95 mm x 44 mm x 68 mm; Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 60 ... 320 mm; Lesetechnik: Rasterscanner; Lichtstrahlaustritt: frontseitig; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 422, USB 2.0; Anschluss: Steckerleiste; Abmessungen: 95 mm x 44 mm x 68 mm; Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.378,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.829,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
