Referenzen
Leuze electronic:CML730I-T05-1120.R-PS-M12
Rubix:3888650
Hersteller:50133794

Produktdetails : CML730I-T05-1120.R-PS-M12 Lichtvorhang Sender
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m; Messfeldlänge: 1.120 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Zykluszeit: 2,44 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 5 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.143 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.642,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.143,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
