ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12 Optischer Abstandssensor

Optischer Abstandssensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
Rubix:3882893
Hersteller:50129536
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12 Optischer Abstandssensor


Tastsystem: gegen Reflektor; Sonderausführung: Deaktivierungseingang, Aktivierungseingang, Teach-Eingang; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 25 mm x 25 mm; Messbereich: in Verbindung mit kooperativem Target Reflexfolie 7-A100 ... 25.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 200 mm, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 25 mm x 65 mm x 55 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software
Tastsystem: gegen Reflektor; Sonderausführung: Deaktivierungseingang, Aktivierungseingang, Teach-Eingang; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 25 mm x 25 mm; Messbereich: in Verbindung mit kooperativem Target Reflexfolie 7-A100 ... 25.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 200 mm, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 25 mm x 65 mm x 55 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
681,00 exkl. MwSt.
/ Stück
810,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage