ODSL 96B M/C6.C1S-1500-S12 Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:ODSL 96B M/C6.C1S-1500-S12
Rubix:3881074
Hersteller:50123687

Produktdetails : ODSL 96B M/C6.C1S-1500-S12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: kleiner Lichtfleck (S); Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 150 ... 1.500 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 ... 2,0 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Strom; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software
Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: kleiner Lichtfleck (S); Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 150 ... 1.500 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 ... 2,0 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Strom; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.069,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.272,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
