Referenzen
Leuze electronic:CML730I-R05-800.A/CV-M12
Rubix:3882444
Hersteller:50118827

Produktdetails : CML730I-R05-800.A/CV-M12 Lichtvorhang Empfänger
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m; Messfeldlänge: 800 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom; Zykluszeit: 1,75 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 875 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.059,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.640,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
