Referenzen
Leuze electronic:LV463.7/4-150-M8.3
Rubix:3878785
Hersteller:50119070

Produktdetails : LV463.7/4-150-M8.3 Lichtleiter Verstärker
Sonderausführung: Zeitfunktion; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Schaltfrequenz: 2.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, 3 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter
Sonderausführung: Zeitfunktion; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Schaltfrequenz: 2.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, 3 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
