CML720I-R10-1280.R/CN-M12 Lichtvorhang Empfänger

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:CML720I-R10-1280.R/CN-M12
Rubix:3880890
Hersteller:50119948
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CML720I-R10-1280.R/CN-M12 Lichtvorhang Empfänger


Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 1.280 mm; Strahlabstand: 10 mm; Zykluszeit: 4,24 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: CANopen; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.303 mm; Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
2.617,00 exkl. MwSt.
/ Stück
3.114,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage