PRK 55/6D.42-S8.3 EX Reflex-Lichtschranke polarisiert
Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK 55/6D.42-S8.3 EX
Rubix:3880588
Hersteller:50115207

Produktdetails : PRK 55/6D.42-S8.3 EX Reflex-Lichtschranke polarisiert
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen; Sonderausführung: Teach-Eingang, Ex-Geschützt; Grenzreichweite: 0 ... 3,5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 19,1 mm x 66 mm x 37 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen; Sonderausführung: Teach-Eingang, Ex-Geschützt; Grenzreichweite: 0 ... 3,5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 19,1 mm x 66 mm x 37 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 70 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
437,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
