Referenzen
Leuze electronic:ET28.3/2N-200-M12
Rubix:3878872
Hersteller:50122600

Produktdetails : ET28.3/2N-200-M12 Lichttaster energetisch
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,85 m
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,85 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm; Gewindegröße: M18; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
