LFR-3/8-D-MIDI-KF-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
LFR Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFR-3/8-D-MIDI-KF-A
Rubix:440314
Hersteller:185774
EAN:4052568145354

Produktdetails : LFR-3/8-D-MIDI-KF-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
Wartungsgeräte-Kombination LFR-3/8-D-MIDI-KF-A bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Abzweigmodul und Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-3/8-D-MIDI-KF-A bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Abzweigmodul und Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2552 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 2420 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
624,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
742,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage