LFR-1/8-D-5M-O-MINI-A Filter-Regelventil, Reihe D
LFR Filterregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFR-1/8-D-5M-O-MINI-A
Rubix:440700
Hersteller:192620
EAN:4052568152635

Produktdetails : LFR-1/8-D-5M-O-MINI-A Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-1/8-D-5M-O-MINI-A mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil LFR-1/8-D-5M-O-MINI-A mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 490 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 650 l/min |
| Baugröße | 40 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Anschluss 1 | female thread g1/8 |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage