LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A
Rubix:440703
Hersteller:192623
EAN:4052568152666
LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A Filter-Regelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1229 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom1600 l/min
Filterfeinheit5 µm
Anschluss 1g1/4
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
215,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage