K1759.11100252 Lenkrolle mit Feststellsystem stop-fix, Thermoplast
LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM THERMOPLAST, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1759.11100252
Rubix:3727015
Hersteller:K1759.11100252
EAN:4059245594474
Dokumente
Produktdetails : K1759.11100252 Lenkrolle mit Feststellsystem stop-fix, Thermoplast
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. Radkörper aus Polypropylen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Bockrollen mit Rückenloch. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω. Anwendung: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. Radkörper aus Polypropylen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenkrollen mit Rückenloch. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ? 10??. Anwendung: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 60 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

