Referenzen
Gates:B95/2 POWERBAND *IC*
Rubix:1432332
Hersteller:90932095
EAN:5412571062311

Produktdetails : KB-2-B95 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 2459 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
