5M-925/4 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
5M-775/3 JB Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:5M925JB/4 (1x4) POLYFLEX JB
Rubix:1561510
Hersteller:89124925
EAN:5414465253409

Produktdetails : 5M-925/4 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES, 5M-775/3 JB
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 925 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
