• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.517)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(428)
    Siehe Fluidtechnik
    • Schläuche / Rohre(3.682)
    • Befestigungs - / Schutzausstattung(2.727)
    Siehe Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Fluidtechnik
    Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    Befestigungs - / Schutzausstattung
    Befestigungen
    Schlauchklemme
    LB 422 PP Leichtbauschelle

    LB 422 PP Leichtbauschelle

    Leichtbauschelle

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Stauff:LB 422 PP
    Rubix:1344459
    brand logo

    Produktdetails : LB 422 PP Leichtbauschelle


    Leichtbauschelle

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    0,27 € exkl. MwSt.
    / Stück
    0,32 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    RAP3-321.3 Tube Clamp, single, Series A10- 16 W2 12MM Schneckengewindeschelle Edelstahl80-100 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt156 G-ES 1-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 14 - 16 mm, 7 mm533-070-888 Schlauchschelle DN 65 - DN 70 VARSGU 1 26/15 W1 Rohrschelle218 PP Schellenkörper PPLN 108 PA Schellenkörper Gr. 1 D 8mm157 G-E 2-Ohr-Schl.klemme Stahl verz. Spannbereich 17-20 mm6100050056 PA-RI Schelle, Sorte 1, 1-teilig, Nr. 5516/9 S ZYW1 Schlauchschelle157 B-ES 2-Ohr-Schl.klemme, ES (W4), Spannbereich 7 - 9 mm, 6,0 mm212-0075-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch12- 20 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt212-0029-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap