Referenzen
Parker:1050T04P00
Rubix:1170753
Hersteller:1050T04P00
EAN:0820099992143

Produktdetails : 1050T04P00 Fluoropolymer PFA-Rohr, 4 x 2mm Drm., 50m-Rolle
Anwendung: Luftfahrt, Öl & Gas, Pharmazeutik, Medizin, Chemie, Reinräume, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: NATURAL
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 50
Maximaler Betriebsdruck: 33
Maximale Betriebstemperatur: 150 °C Siehe Diagramm "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Medizinische Flüssigkeiten, Lebensmittel und Getränke, Industriegase, Druckluft
Mindestbetriebstemperatur: -40
Spezifikationen Erfüllt: USP Class VI (A). Medizinisch: Externe Kommunikationsgeräte, UL 94 V-0 (Feuerbeständigkeit, Industrie), FDA 21 CFR 177.1550 (klar), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie)
Tube I.d. (mm): 2
Tube O.d. (mm): 4
Schlauchmaterial: PFA CLEAR
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 1.056
Farbe: NATURAL
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 50
Maximaler Betriebsdruck: 33
Maximale Betriebstemperatur: 150 °C Siehe Diagramm "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Medizinische Flüssigkeiten, Lebensmittel und Getränke, Industriegase, Druckluft
Mindestbetriebstemperatur: -40
Spezifikationen Erfüllt: USP Class VI (A). Medizinisch: Externe Kommunikationsgeräte, UL 94 V-0 (Feuerbeständigkeit, Industrie), FDA 21 CFR 177.1550 (klar), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie)
Tube I.d. (mm): 2
Tube O.d. (mm): 4
Schlauchmaterial: PFA CLEAR
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 1.056
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1056 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 2 mm |
| 63 mm | |
| 410 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
549,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
653,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
