1100P10R00 POLYAMIDE FIREPROOF TUBING 10M

Legris

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1100P10R00
Rubix:1770230
Hersteller:1100P10R00
EAN:0886357165858
1100P10R00 POLYAMIDE FIREPROOF TUBING 10M

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1100P10R00 POLYAMIDE FIREPROOF TUBING 10M


Anwendung: Drucklufthörner, Industriemaschinen, pneumatische Türen, Stufenanlagen, Zentralschmierung, Schweißen, Eisenbahn
Farbe: NATURAL
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Luft (Druckluft), Schmierstoffe, andere Flüssigkeiten (Bitte fragen Sie uns.)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Rohre: 1
Spezifikationen Met: NF F16101: I3 F2, DIN 5510-2: S4, SR2, ST2, ISO 4892, PED 97/23/EC, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC, REACH 1907/2006/EC, UL 94 V-0 (Feuerfestigkeit), EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25
Rohr I.d. (mm): 8
Rohr O.d. (mm): 10
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 2.725

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2725 g
Innendurchmesser8 mm
Anwendungdrucklufthörner, industriemaschinen, pneumatische türen, step-units, zentralschmierung, schweißen
Farbenatürlich
Betriebsdruck50 bar
Werkstoffpolyamid (pa) (63 shore d)
150 mm
750 mm
Zolltarifcode39173200
289,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
344,24 € inkl. MwSt.