Referenzen
Parker:2010P06 00
Rubix:1148733
EAN:0820099865379

Produktdetails : 2010P06 00 Polyamid-Rohr, weich, 6x4mm, weiß, 1000m-Rolle
Anwendung: Werkzeugbau, Druckluft, Antriebstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Verpackung
Farbe: NATUR
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 1000
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 100 °C Siehe Diagramm "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7767 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr I.d. (mm): 4
Rohr O.d. (mm): 6
Schlauchmaterial: PA
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 20
Farbe: NATUR
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 1000
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 100 °C Siehe Diagramm "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7767 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr I.d. (mm): 4
Rohr O.d. (mm): 6
Schlauchmaterial: PA
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15600 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 20000 g |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| 370 mm | |
| 600 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
698,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
831,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
