Referenzen
Parker:2005P10 01
Rubix:1148805
EAN:0820099865010

Produktdetails : 2005P10 01 Polyamid-Rohr, weich, 10x8mm, schwarz, 500m-Rolle
Anwendung: Werkzeugbau, Druckluft, Antriebstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Verpackung
Farbe: SCHWARZ
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 500
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: bis 100 °C Siehe Grafik "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen Met: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7755 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr I.d. (mm): 8
Rohr O.d. (mm): 10
Schlauchmaterial: PA
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 26
Farbe: SCHWARZ
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 500
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: bis 100 °C Siehe Grafik "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen Met: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7755 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr I.d. (mm): 8
Rohr O.d. (mm): 10
Schlauchmaterial: PA
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 26
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21600 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 26000 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| 370 mm | |
| 600 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
679,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
808,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
