1843 10 10 Winkelmuffe, G1/8 IG, Edelstahl
Legris Winkelmuffe, G1/8 IG, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1843 10 10
Rubix:474598
Hersteller:1843 10 10
EAN:0820099194561


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 316l |
|---|---|
| Typ | 1843 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,125 '' |
Produktdetails : 1843 10 10 Winkelmuffe, G1/8 IG, Edelstahl
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Werkstoffe: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Gewindeadapter mit Innengewinde
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Winkel
Gewicht: 0,042
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Werkstoffe: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Gewindeadapter mit Innengewinde
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Winkel
Gewicht: 0,042
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 91 g |
| Werkstoff | edelstahl 316l |
| Typ | 1843 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,125 '' |
| Nenndruck | 150 bar |
| Druck | 150 bar |
| Serie | 1843 |
| Rohraußendurchmesser | 17,5 mm |
| Max. Betriebsdruck | 150 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,60 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
75,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort