1843 13 13 Winkelmuffe, G1/4 IG, Edelstahl
Legris Winkelmuffe, G1/4 IG, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1843 13 13
Rubix:474599
Hersteller:1843 13 13
EAN:0820099194592


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Typ | 1843 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
Produktdetails : 1843 13 13 Winkelmuffe, G1/4 IG, Edelstahl
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Gewindeadapter mit Innengewinde
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Winkel
Gewicht: 0.053
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Gewindeadapter mit Innengewinde
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Winkel
Gewicht: 0.053
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 114 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | 1843 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser | 18,5 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,54 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
108,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort