0462 23 34 Winkel-Entlüftungs-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN23 - G1

Legris Winkel-Entlüftungs-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN23 - G1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0462 23 34
Rubix:474185
EAN:0820099142432
0462 23 34 Winkel-Entlüftungs-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN23 - G1

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0462 23 34 Winkel-Entlüftungs-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN23 - G1


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Kugelwerkstoff: NICKELPLATIERTES MESSING
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 23
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Medienarten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 3-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 20, Vakuum bis 290.08, Vakuum bis 2
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 23
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Entlüfteter Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, entlüftet
Menge pro Karton: 1
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan Graphit
Form: Rechtwinklig
Form: 3/2-Kugelhahn rechtwinklig entlüftet weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 1.066, 2.350

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1066 g
Gewicht der Verpackung1110 g
Typ462
120 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
160,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,95 € inkl. MwSt.