0913 00 27 Winkel-Einschraubmuffe, R3/4 AG - G3/4 IG, MS vernickelt

Legris Winkel-Einschraubmuffe, R3/4 AG - G3/4 IG, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0913 00 27
Rubix:467416
Hersteller:0913 00 27
EAN:0820099153476
0913 00 27 Winkel-Einschraubmuffe, R3/4 AG - G3/4 IG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r 3/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0913 00 27 Winkel-Einschraubmuffe, R3/4 AG - G3/4 IG, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4 / G 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produkttyp: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Ellenbogen
Gewicht: 0.1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Gewicht der Verpackung1038 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r 3/4
90 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
63,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,33 inkl. MwSt.