0900 21 27 Doppelnippel, R1/2 - R3/4 AG, MS vernickelt

Legris Doppelnippel, R1/2 - R3/4 AG, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0900 21 27
Rubix:161544
Hersteller:0900 21 27
EAN:0820099151571
0900 21 27 Doppelnippel, R1/2 - R3/4 AG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0900 21 27 Doppelnippel, R1/2 - R3/4 AG, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4 / R 1
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 25
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.083

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht84 g
Gewicht der Verpackung2132 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1r 1/2
90 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
124,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
147,56 € inkl. MwSt.