0199 06 13 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm - G1/4

Legris Winkel-Einschraubanschluss, 6mm - G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0199 06 13
Rubix:111728
Hersteller:0199 06 13
EAN:0820099129884
0199 06 13 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm - G1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ199
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0199 06 13 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm - G1/4


Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
O-Ring Werkstoff: NBR
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Schachtel: 10
Form: Außengewinde mit verstellbarem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.046

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47 g
Gewicht der Verpackung500 g
Werkstoffmessing
Typ199
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Nenndruck550 bar
Druck550 bar
Serie199
Rohraußendurchmesser19 mm
Max. Betriebsdruck550 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
89,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
106,03 € inkl. MwSt.