0199 10 21 Winkel-Einschraubanschluss, 10mm - G1/2
Legris Winkel-Einschraubanschluss, 10mm - G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0199 10 21
Rubix:123626
Hersteller:0199 10 21
EAN:0820099130286

Produktdetails : 0199 10 21 Winkel-Einschraubanschluss, 10mm - G1/2
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
O-Ring Werkstoff: NBR
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Schachtel: 10
Form: Außengewinde mit verstellbarem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboterausrüstung in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.137
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
O-Ring Werkstoff: NBR
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Schachtel: 10
Form: Außengewinde mit verstellbarem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboterausrüstung in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.137
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 136 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1400 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 199 |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
258,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort