0152 27 27 Winkel - Anschlussstutzen, R3/4 AG
Legris Winkel - Anschlussstutzen, R3/4 AG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0152 27 27
Rubix:473984
Hersteller:0152 27 27
EAN:0820099121758

Produktdetails : 0152 27 27 Winkel - Anschlussstutzen, R3/4 AG
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Gewindeadapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Ellenbogen
Gewicht: 0.153
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Gewindeadapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Ellenbogen
Gewicht: 0.153
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 153 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 802 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 152 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
142,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
