16GS20FLH30M GS Armatur GATES, B-Maß 109,1 mm

GlobalSpiral-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:16GS20FLH30M
Rubix:349310
Hersteller:7347-5056-5
EAN:5414465062216
16GS20FLH30M GS Armatur GATES, B-Maß 109,1 mm

Technische Zusammenfassung

Typglobalspiral
Modellflh30m
Max. Betriebsdruck350 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16GS20FLH30M GS Armatur GATES, B-Maß 109,1 mm


Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
SAE-Flansch. Code 61. 45 Grad Bogen.Mittlere Schenkellänge (Abmessungen für Size -6 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).

Stärken

GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 62. 30° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht430 g
Typglobalspiral
Modellflh30m
Max. Betriebsdruck350 bar
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Anschluss1 1/4 in
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73079980
203,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen