1845 10 10 T-Muffe, G1/8 IG, Edelstahl
Legris T-Muffe, G1/8 IG, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1845 10 10
Rubix:474606
Hersteller:1845 10 10
EAN:0820099194936


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Typ | 1845 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
Produktdetails : 1845 10 10 T-Muffe, G1/8 IG, Edelstahl
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Pneumatik, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Werkstoffe: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Gewindeadapter mit Innengewinde
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: T-Stück
Gewicht: 0.058
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Werkstoffe: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Gewindeadapter mit Innengewinde
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: T-Stück
Gewicht: 0.058
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 122 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | 1845 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Druck | 200 bar |
| Anschluss 1 | g 1/8 ig, bspp |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| Anschluss 2 | g 1/8 ig, bspp |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,78 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
130,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort