0928 00 21 T-Anschluss MS-Vernickelt 2 x R1/2 AG Abgang 1 x G1/2 IG

Legris T-Anschluss MS-Vernickelt 2 x R1/2 AG Abgang 1 x G1/2 IG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0928 00 21
Rubix:474307
Hersteller:09280021
EAN:0820099154619
0928 00 21 T-Anschluss MS-Vernickelt 2 x R1/2 AG Abgang 1 x G1/2 IG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ928
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/2;g 1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0928 00 21 T-Anschluss MS-Vernickelt 2 x R1/2 AG Abgang 1 x G1/2 IG


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenabzweig-T-Stück männlich zu weiblich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: T-Stück
Gewicht: 0.086

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht86 g
Gewicht der Verpackung899 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ928
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/2;g 1/2 ''
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
90 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
92,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
109,48 € inkl. MwSt.