3109 60 13 STUD ELBOW 1/4 ,BSPT D 3/8
Legris STUD ELBOW 1/4 ,BSPT D 3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3109 60 13
Rubix:1777960
Hersteller:3109 60 13
EAN:0820099222400

Produktdetails : 3109 60 13 STUD ELBOW 1/4 ,BSPT D 3/8
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 3/8" (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 15
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: 90°-Winkel
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,016
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 3/8" (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 15
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: 90°-Winkel
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,016
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 201 g |
| Typ | 3109 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
