Referenzen
Parker:3609 62 18
Rubix:1777945
EAN:0820099279718


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing chemisch vernickelt (fda-konform) |
|---|---|
| Typ | 3609 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : 3609 62 18 STUD ELBOW 1/2 X 3/8 NPT
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Anlagenpneumatik, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 1/2 Zoll (O.D.)
Anschluss 1 Größe: 1/2" (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: NPT 3/8
Anschluss 2 Typ: NPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,052
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 1/2 Zoll (O.D.)
Anschluss 1 Größe: 1/2" (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: NPT 3/8
Anschluss 2 Typ: NPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,052
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 293 g |
| Werkstoff | messing chemisch vernickelt (fda-konform) |
| Typ | 3609 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Serie | lf 3600 |
| Rohraußendurchmesser | 18 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
74,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort