3198 16 17 STUD BRANCH TEE 16MMX3/8 BSPP

Legris STUD BRANCH TEE 16MMX3/8 BSPP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3198 16 17
Rubix:1778018
EAN:0820099997131
3198 16 17 STUD BRANCH TEE 16MMX3/8 BSPP

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ3198
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3198 16 17 STUD BRANCH TEE 16MMX3/8 BSPP


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 16 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 16 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 27
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Abzweig-T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,121

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht121 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ3198
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
120 mm
90 mm
Zolltarifcode39174000
106,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
126,97 € inkl. MwSt.