3150 00 61 Stecknippel mit LF 3000 Blitzanschluss, 4mm

Legris Stecknippel mit LF 3000 Blitzanschluss, 4mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3150 00 61
Rubix:474852
Hersteller:3150 00 61
EAN:0820099239484
3150 00 61 Stecknippel mit LF 3000 Blitzanschluss, 4mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnickel-plattiertes messing (greifring edelstahl)
Typ3150
Rohraußendurchmesser4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3150 00 61 Stecknippel mit LF 3000 Blitzanschluss, 4mm


Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4
Durchmesser nominal (dn): 3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.008

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Gewicht der Verpackung91 g
Werkstoffnickel-plattiertes messing (greifring edelstahl)
Typ3150
Rohraußendurchmesser4 mm
Anschluss 1buis-aansluiting ''
Anschluss 2push-in aansluiting, buis buitendiameter 4 mm
Druck20 bar
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
52,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
62,71 € inkl. MwSt.