4991 00 10 STD COMPACT BALLVALVE DN6 MALE
Legris STD COMPACT BALLVALVE DN6 MALE
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4991 00 10
Rubix:1777865
Hersteller:4991 00 10
EAN:0886357014019

Produktdetails : 4991 00 10 STD COMPACT BALLVALVE DN6 MALE
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Verchromtes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Verchromtes Messing
Gehäuse-Material: Verchromtes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschlussgröße: G1/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 6
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Kompakter Hebel, Kunststoff
Griffart: Schwarz, kurzer Hebel (Polymer)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Durchfluss: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 30, 3, 435
Maximale Betriebstemperatur: 90, 194
Minimale Betriebstemperatur: -10, 14
Montageart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Betriebsdruck: 0 bis 3, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 6
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Kompaktkugelhahn mit Außen- und Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standard Kompaktserie Inline-Kugelhahn männlich und weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,089, 0,1958
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Verchromtes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Verchromtes Messing
Gehäuse-Material: Verchromtes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschlussgröße: G1/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 6
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Kompakter Hebel, Kunststoff
Griffart: Schwarz, kurzer Hebel (Polymer)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Durchfluss: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 30, 3, 435
Maximale Betriebstemperatur: 90, 194
Minimale Betriebstemperatur: -10, 14
Montageart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Betriebsdruck: 0 bis 3, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 6
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Kompaktkugelhahn mit Außen- und Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standard Kompaktserie Inline-Kugelhahn männlich und weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,089, 0,1958
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 924 g |
| Typ | 4991 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
