Referenzen
Parker:0124 15 00 40
Rubix:473869
EAN:0820099113647

Produktdetails : 0124 15 00 40 Stahl-Klemmring, 15mm
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Körpermaterial: ZINKBESCHICHTETER STAHL
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 15 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Industrieanwendungen: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Stahl Olive / Ferrule
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.004
Körpermaterial: ZINKBESCHICHTETER STAHL
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 15 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Industrieanwendungen: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Stahl Olive / Ferrule
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.004
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 50 g |
| Typ | 124 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
