0210 13 00 Stahl-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, G1/4
Legris Stahl-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0210 13 00
Rubix:474127
Hersteller:0210 13 00
EAN:0820099133874

Produktdetails : 0210 13 00 Stahl-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, G1/4
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 200
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Sechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.031
Gehäusematerial: Stahl
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 200
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Sechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.031
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 323 g |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 210 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
46,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
