0216 22 00 Stahl-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, 1/2 NPT
Legris Stahl-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, 1/2 NPT
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0216 22 00
Rubix:474141
Hersteller:0216 22 00
EAN:0820099134901

Produktdetails : 0216 22 00 Stahl-Gewindestopfen mit Sechskantkopf, 1/2 NPT
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/2
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 200
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Sechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.06
Gehäusematerial: Stahl
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/2
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 200
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Sechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.06
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 630 g |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 216 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
