6979 10 17 SS STEEL MALE 3/8 BSPT ELBOW P

Legris SS STEEL MALE 3/8 BSPT ELBOW P

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6979 10 17
Rubix:1777623
EAN:0886357058082
6979 10 17 SS STEEL MALE 3/8 BSPT ELBOW P

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 6979 10 17 SS STEEL MALE 3/8 BSPT ELBOW P


Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Getränkespender, Inertgase
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis, Edelstahl AISI 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 3/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 3/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,041

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Typ6979
Gewindedurchmesser (Zoll)r3/8 ''
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser16 mm
1 mm
120 mm
Zolltarifcode39174000
120,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
143,04 € inkl. MwSt.